VIBRA(新光電子)
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
表す量
1kg
1kg
2kg
500g
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907418
品番
F2RS-1K
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
1kg
形状
枕型
等級
F2級(1級)
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。