F2RS-2K 枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52907454

枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
表す量2kg
内容量1個注文コード52907454品番F2RS-2K
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する表す量2kg形状枕型等級F2級(1級)材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/531/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする