VIBRA(新光電子)
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット
表す量
5kg
1kg
2kg
500g
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907497
品番
F2RS-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
5kg
形状
枕型
等級
F2級(1級)
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52907497
F2RS-5K
34704327
F2RS-5K
枕型分銅 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました