VIBRA(新光電子)
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
表す量
5kg
10kg
1kg
20kg
2kg
500g
5kg
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907506
品番
F2RS-5K-JC2 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
5kg
形状
枕型
等級
F2級(1級)
仕様
JCSS校正付
材質
非磁性ステンレス
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200