CS-102 カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業 52907602

カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容駐輪禁止 No Parking
駐輪禁止 No Parking
駐車禁止 No Parking
進入禁止 No Entry
立入禁止 DoNot Enter
駐車場 Parking
まわり道 直進 Go Around
まわり道 左 Go Around
まわり道 右 Go Around
段差注意 Watch Your Step
徐行 Go Slowly
足もと注意 Mind Your Step
スリップ注意 Caution Slippery
作業中 Working State
清掃中 Cleaning Progress
身障者専用 Disabled Space
喫煙所 Smoking Area
満車 Full
空車 Available
飛び出し注意 Watch out For Children
子ども横断注意
歩行者通路 Pedestrian Way
白無地 ホワイトボード
内容量1枚注文コード52907602品番CS-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。

文字内容駐輪禁止 No Parking取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 会社従業員駐車場
卸売・小売業

思ったより重量もあり、コーンの重りとしても役に立ち便利かと思います  赤のコーンだと色が同化してしまうので、黄色のコーンの方が良く目立ちオススメかと!

2025-03-20
用途: 駐車場の案内
株式会社 木田プラス建設業・工事業

デザインした駐車場案内をプリンターで出力して顧客に納品しましたが、品良く仕上がり満足です
重さも程よくいい感じでした

2025-01-09
用途: 駐車禁止のアピール用
卸売・小売業

金属製です。しっかりした作りですが、強く嵌め込むとカラーコーンが少し削れます。この辺りが気になる方は樹脂製の物を選択して下さい。

対象商品 : 52907636
2019-07-05
用途: 駐車場の案内に使用
製造業

施設利用者の駐車場案内に見やすく、重しにもなるのでいい感じに使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 52907593
2019-01-28
用途: 駐車禁止札
運輸・通信業

空車禁止札としてカラーコーン印刷タイプか、ピクトサインタイプかを
迷いましたが、こちらの商品にして良かったです。
ウエイトがいらないので助かります。
また、良く目立つため好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 52907602
2018-06-09
用途: 会社で
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

放置自転車が多いので使用させてもらいます
少し重たいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 52907593
2021-02-10
用途: 駐車禁止
バイキング名古屋自動車・二輪車・自転車関連業

最悪の商品です。安物買いの銭失いを体験したい方にオススメ。
こんなの買うなら他の商品がいい。安いだけあって傷、劣化、色あせ当たり前の商品。
本当に最悪。こんな商品他にない!
不良品が欲しい方、苛立ちたいかたにオススメ。
最悪の商品を手に入れてイライラしたいかたにオススメ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする