CS-107A カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業 52907873

CS-107A カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業 52907873
CS-107A カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業 52907873

カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容まわり道 左 Go Around
まわり道 左 Go Around
駐車禁止 No Parking
駐輪禁止 No Parking
進入禁止 No Entry
立入禁止 DoNot Enter
駐車場 Parking
まわり道 直進 Go Around
まわり道 右 Go Around
段差注意 Watch Your Step
徐行 Go Slowly
足もと注意 Mind Your Step
スリップ注意 Caution Slippery
作業中 Working State
清掃中 Cleaning Progress
身障者専用 Disabled Space
喫煙所 Smoking Area
満車 Full
空車 Available
飛び出し注意 Watch out For Children
子ども横断注意
歩行者通路 Pedestrian Way
白無地 ホワイトボード
内容量1枚注文コード52907873品番CS-107A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。

文字内容まわり道 左 Go Around取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 場内の逆走防止
卸売・小売業

思ったより、視覚的に目立つ。夜も反射してよく見えるので良いと思う。

対象商品 : 52907812
2021-04-18
用途: 駐車場の入り口に夜間設置
医療・福祉・介護関連業

夜間に見やすく、カラーコーンに差し込むタイプなので、使い勝手が良い。

対象商品 : 52907812
2021-02-10
用途: 駐車場への無断駐車禁止
バイキング名古屋自動車・二輪車・自転車関連業

はっきり言って最悪。
他の商品も使っているが、一年程度でかなり印刷が薄くなるし、そもそも不良品を送付しておいて対応も悪い。本当に最悪商品。まさに安物買いの銭失いを体験できる商品。
安物買いの銭失いを体験したいのであればオススメ。
対応も二転三転し最終的には商品届くのがめちゃくちゃ遅くなるという最悪の状態に。
モノタロウさんの中でもこの商品は本当に最悪。そして、対応も最悪。
こんな商品買う人はドMさんです。
困りたい方、不良品を集めている方にオススメ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする