M7ブラック ファイレックス レターケース アステージ(I.BEAM) 52908503

ファイレックス レターケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52908503品番M7ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。
引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。
便利なタイトルシール付き。
本体底部にスベリ止めが付いています。

サイズA4材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(g)約2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 自宅での資料の整理
高坂学区体育振興会その他業種

受取もはやく、以前の物が年数がたち取替を行った、整理ができ助かりました

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

使いやすいです。引出しのサイズ感もいい感じです。すべりもよく、スタッフから好評です。

2025-09-22
用途: 書類の収納
スバル中四国株式会社サービス業

引き出しの半分位しか書類を入れてないのに引き出しが傾いて出し入れが難しい。レールが弱いのか不良品なのかわからないができれば交換してもらいたい。とても不便です。ほかのレビューでは不具合が挙げられていないのでこの商品だけなら交換対応できるのか伺いたいです。よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡いただけますと幸いです。

2024-12-04
用途: 事務書類整理
建設業・工事業

今まで5段タイプを使用していましたが7段タイプは大変分類しやすく使いやすいです。

対象商品 : 52908494
2023-10-25
用途: 書類整理
サロンドフルールサービス業

2色購入し、1つを対顧客様用書類、1つを対管理会社用書類の整理に使っています。卓上レターケースは5段が多いのですが、ともすると、他種類の種類を1段に共存させなければならないことも…7段は使い勝手良好です。

対象商品 : 52908494
2020-08-03
用途: 梨園の直売所の経理用
マルト梨園農・林・水産業

しっかりとした作りで、見た目もスッキリでよいです。引き出しも開閉しやすく、使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52908503
2021-03-22
用途: 取説整理
製造業

がっちりしていてよいと思います もう1つ買おうかと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 52908494
2017-04-06
用途: 書類整理
サービス業

4,5段が一般的ですが、7段もあっていろいろな項目の書類をまとめて保管できるのでうれしかったです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする