PROMARK(プロマーク)
バッティングトレーナー・ネット連続 ソフトボール対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52911119
品番
HTN88
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
バッティングの練習に。正面からの連続トスバッティングができるバッティングトレ-ナ-ネット。別売のトスマシンを組合せば、1人で正面からの連続トスバッティングが可能。ソフトボ-ル対応です。組立式。
材質
フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約22
対応
ソフトボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約200×99×260、収納時:約93.5×18×65.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
前面フレ-ム:200×260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
北海道地方
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません