曜日別特売
ICR38050 イゾベール・コンフォート(ロール) マグ・イゾベール 52914059

ICR38050 イゾベール・コンフォート(ロール) マグ・イゾベール 52914059
ICR38050 イゾベール・コンフォート(ロール) マグ・イゾベール 52914059

イゾベール・コンフォート(ロール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1パック(1枚)注文コード52914059品番ICR38050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。
植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。
別途、防湿層の施工が必要です。
必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。

用途住宅用断熱材グリーン購入法適合厚さ(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)910×22000JIS呼びA9521熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)16施工面積6坪ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)1.3
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする