Panasonic(パナソニック)
ベリティスフロアーS eタイプ非耐熱半坪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
色
アイボリーアッシュ柄
アイボリーアッシュ柄
カームチェリー柄
チェリー柄
ウォッシュドオーク柄
オーク柄
メープル柄
エイジドチェスナット柄
エイジドチーク柄
ウォールナット柄
ホワイトオーク柄
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
52914969
品番
KEESV23AT
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
色
アイボリーアッシュ柄
基材
フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面
特殊化粧シート
工法
捨貼工法
表面仕上げ
スタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※違う柄パターンが同一ケース内に混ざることがあります。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。
へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません