KEFHV33DY フィットフロアー 2本溝 耐熱半坪 Panasonic(パナソニック) 52916098

 

KEFHV33DY フィットフロアー 2本溝 耐熱半坪 Panasonic(パナソニック) 52916098
KEFHV33DY フィットフロアー 2本溝 耐熱半坪 Panasonic(パナソニック) 52916098

フィットフロアー 2本溝 耐熱半坪

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
スモークオーク色
内容量1箱(3枚)注文コード52916098品番KEFHV33DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応スモークオーク色基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面オーク突き板工法捨貼工法表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする