エステー
使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
中指長(cm)
7.6
8.5
7.9
7.6
手のひらまわり(cm)
28.8
32.6
30
28.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
52924936
品番
-
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。極薄タイプの手軽で便利な手袋です。
内側エンボス(凸凹)加工なので、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。左右両用タイプの手袋です。
サイズ
S
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
28.8
材質
ポリエチレン
色
半透明
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
入数(双)
50
アズワン品番
64-1233-04