MYRT180-140B 連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ マシュール 52927929

MYRT180-140B 連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ マシュール 52927929
MYRT180-140B 連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ マシュール 52927929
MYRT180-140B 連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ マシュール 52927929
MYRT180-140B 連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ マシュール 52927929
MYRT180-140B 連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ マシュール 52927929

連結衝立 140幅 MYRT180-140シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52927929品番MYRT180-140B
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅140cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。
カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。
カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。
屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。

仕様サイズ(組み立て時):約W1400×D500×H1800mm カーテンサイズ:約幅1760×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×8個(内予備1) 重量:約2.0kgアズワン品番65-3366-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする