※使用例
カシイ
アルミ製屋内掲示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
色
(枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト
注文コード
52928489
品番
PKI-C型
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・幅・色
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
保護板:横開き
質量(kg)
5
色
(枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト
呼称
A2タテ
ロック
錠:有り
有効寸法(mm)
H604×W430
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
674
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません