- ペンギン 芯なし超ロング再生紙 丸富製紙 52928497

ペンギン 芯なし超ロング再生紙

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4ロール×250m)注文コード52928497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

長巻き超ロングシリーズがリニューアル。消臭機能付。

タイプシングル種別芯なし(太芯)材質再生紙幅(mm)107ホワイト長さ(m)250香り無香料FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52928497
2025-11-26
用途: 学習塾のトイレ
教育・研究機関

保管に場所を取らず、トイレットペーパーの効果も回数が減って便利です

対象商品 : 52928497
2025-03-27
用途: 日常業務時に使用
株式会社如水エンジニアリング建設業・工事業

自宅でもこの商品を使っており、コスト削減に必須な商品です。特に使いづらさもないので重宝しております。

2024-10-31
用途: 紙はしっかりしている

思ったより紙自体はしっかりしている。
備蓄用というのが実際に届くまでわからなかったので、その分満足度は下げておきます。普段使いにはやはり他社の3,2倍巻きくらいまでがいいと思います。

対象商品 : 52928497
2025-01-31
用途: 家使い
自動車・二輪車・自転車関連業

家族みんなで使うためこのサイズは長持ちしてとても助かります。

対象商品 : 52928497
2024-07-04
用途: 社内で使用

薄すぎず、何といっても芯がないので交換時にポイ捨てがない!!7名在中で少人数ですが、交換も頻繁ではなくストレスが減りました。

2025-01-28
用途: 会社と自宅で使用しています
製造業

いつも使っているのですが、超お得です。
最近量販店で値上がりしたので、こちらで従来の価格くらいで買えるので
満足しています。

2024-09-13
用途: 会社事務所トイレ

5倍巻きで取り換え回数も減り、紙の質も満足してます。

対象商品 : 52928497
2023-11-06
用途: 事務所内
鉱業

もう少し短いメーターのものを使っていたが切れやすいのでメーカーを変更しようと買ってみた。勘違いして現在より長いものを買ったが結果としてはよかった。長くなっても切れにくいし、特別薄さもかんじない。お値段もそこそこなので今度からはこちらをリピートします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする