曜日別特売
RS-60VAW RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932189

RS-60VAW RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932189
RS-60VAW RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932189

RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(kg)6
内容量1台注文コード52932189品番RS-60VAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。

質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ寸法:1290×810ケース寸法(mm)L1530×H1900スカート(MAX)780mmアズワン品番64-8163-43生地CWRoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマット0.673611111111111脚幅(mm)340
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする