曜日別特売
SC0609CLB3【ワケあり】 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 52933975

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52933975品番SC0609CLB3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

種別スタンダード寸法L(mm)9寸法L1(mm)4外径D(Φmm)12寸法D1(Φmm)8内径B(Φmm)6材質/処理鉄(S45C)/黒染め締付ねじM3×3適合ベアリング696ZZ商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする