AR38×20 サクションホース インダス AR カクイチ 52941849

AR38×20 サクションホース インダス AR カクイチ 52941849
AR38×20 サクションホース インダス AR カクイチ 52941849

サクションホース インダス AR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻(20m)
内径(Φmm)38
外径(Φmm)47.4
内容量1巻(20m)注文コード52941849品番AR38×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。

用途
バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
内径(Φmm)38材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層外径(Φmm)47.4長さ(m)20特性耐摩耗、静電防止許容圧力(MPa)0.15(1.5kgf/cm3)ピッチ(mm)9使用温度範囲(℃)-10~50呼び寸法(mm)38(1・1/2インチ)標準質量(g/m)580許容曲げ半径(mm)80以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。※許容圧力は23℃での値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする