八州電工
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
61
27
34
40.2
49.2
61
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52943678
品番
KC50-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
寸法L(mm)
52
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:50、薄鋼電線管:C51
寸法D(Φmm)
61
寸法d1(Φmm)
CTC51
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
180
防水性
非防水