※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
95.5
27
34
40.2
49.2
61
65.5
75
90
95.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52943784
品番
KG83-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
寸法L(mm)
78
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:83、厚鋼電線管:G82
寸法D(Φmm)
95.5
寸法d1(Φmm)
CTG82
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
540
防水性
非防水