八州電工
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
106.7
36.5
45.5
53.5
61
75
92
106.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52943854
品番
WUC76-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
寸法L(mm)
59.5
適合規格
PSE
管径(Φmm)
ビニル被覆金属製可とう管:76、薄鋼電線管:C75
寸法D(Φmm)
106.7
寸法d1(Φmm)
CTC75
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
820
防水性
防水