VKC24-25 ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用 八州電工 52943967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法D(Φmm)33.9
内容量1個注文コード52943967品番VKC24-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼寸法L(mm)45適合規格PSE管径(Φmm)金属製可とう管:24、ねじなし電線管:E25寸法D(Φmm)33.9寸法d1(Φmm)25.9JIS規格JIS C8350参考質量(g)80防水性非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする