八州電工
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
89.2
26.7
33.9
40
49
61
75.4
89.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944019
品番
VKC76-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
寸法L(mm)
73
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:76、ねじなし電線管:E75
寸法D(Φmm)
89.2
寸法d1(Φmm)
76.9
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
400
防水性
非防水