※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
61
36.5
45.5
53.5
61
75
92
106.7
116
寸法L(mm)
55
39.5
43.5
49
55
56
60
62.5
67.5
72
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944125
品番
NUG38-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
寸法L(mm)
55
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:38、厚鋼電線管:G36
寸法D(Φmm)
61
寸法d1(Φmm)
42.5
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
340
防水性
防水