用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状ホームベース厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×88.5坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-77ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×82.5フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機