曜日別特売
RI-600-00・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600 理研計器 52944834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-600-00・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600 理研計器 52944834
RI-600-00・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600 理研計器 52944834
RI-600-00・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600 理研計器 52944834

簡易定置型二酸化炭素計RI-600

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
電源DC24V±10%(最大4W)
DC24V±10%(最大4W)
AC100V±10%・50/60Hz(最大6VA)
AC100V±10%・50/60Hz
検知範囲0~2vol%
内容量1台注文コード52944834品番RI-600-00・DC・0-2
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
検知対象ガスCO2仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒質量(g)約180タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)電源DC24V±10%(最大4W)構造壁掛型・センサ一体型消費電力DC 仕様:最大 4W表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。表示分解能0~2vol%:0.005vol%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×120×35.5応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式検知範囲0~2vol%使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:1.0vol%/2nd:1.0vol%【標準設定値】接点容量DC30V・1A(抵抗負荷)グリーン購入法適合警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする