曜日別特売
SRN-2×25 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業 52945184

生体溶解性繊維AES1100テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番1-5608-21
内容量1巻注文コード52945184品番SRN-2×25
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。

材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25×30×2連続耐熱温度(℃)1100アズワン品番1-5608-21瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高温時に発煙する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする