AIOULE(ふじわら)
アンカー型ステイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
35
35
45
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52945428
品番
BIS-1
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防鳥用支持ステイ/コンクリート部に取り付けます。
対象動物
鳥類
材質
SUS304
取付
アンカー
質量(g)
35
段数
1