曜日別特売
BH1-N スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン 52947564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH1-N スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン 52947564
BH1-N スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン 52947564

スチームトラップ用消音器 BH-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質本体:SS、消音材:SUS
寸法B(mm)0.42
寸法d3/4
内容量1個注文コード52947564品番BH1-N
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。

用途スチームトラップ出口側専用寸法B(mm)0.42寸法L(mm)133接続口R/Rc材質本体:SS、消音材:SUS呼び径(A)20寸法d3/4適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする