曜日別特売
KU1CN-G2 U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU1CN-G2 U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950048
KU1CN-G2 U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950048

U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード52950048品番KU1CN-G2
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。

寸法A(mm)119寸法B(mm)58寸法L(mm)210呼び径(A)32端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・温水質量(kg)9.5コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ寸法d1/2耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする