KU2-D2 U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン 52950224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU2-D2 U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン 52950224
KU2-D2 U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン 52950224

U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード52950224品番KU2-D2
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。
KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。

呼び径(A)20材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)適合流体水・油・気体仕様JIS 10K FFフランジ質量(kg)3.5寸法L(mm)160寸法A(mm)116寸法B(mm)41流体温度(℃)150以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ寸法d43898耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする