曜日別特売
KY4-G1 Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン 52950425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY4-G1 Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン 52950425
KY4-G1 Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン 52950425

Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
寸法L(mm)150
網目40メッシュ
内容量1個注文コード52950425品番KY4-G1
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

呼び径(A)40端接続JIS Rcねじ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体質量(kg)3.5寸法L(mm)150寸法H(mm)112流体温度(℃)184以下適合圧力(MPa)1以下網目40メッシュ寸法d2002/01/01耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする