※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
寸法L(mm)
75
75
90
110
135
150
170
200
網目
100メッシュ
40メッシュ
80メッシュ
100メッシュ
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52950529
品番
KY4-G4
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
呼び径(A)
15
端接続
JIS Rcねじ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体
蒸気・気体・液体
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
55
流体温度(℃)
184以下
適合圧力(MPa)
1以下
網目
100メッシュ
寸法d
1/2
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材