※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
寸法L(mm)
140
125
140
160
180
190
220
270
315
網目
40メッシュ
40メッシュ
80メッシュ
100メッシュ
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52950897
品番
KY6-G1
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
呼び径(A)
20
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体
蒸気・気体・液体
質量(kg)
3
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
67
網目
40メッシュ
コーティング
内面:防錆油 外面:シルバー
流体温度(℃)
184以下
適合圧力(MPa)
1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材