KY8-D2 Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン 52951256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY8-D2 Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン 52951256
KY8-D2 Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン 52951256

Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード52951256品番KY8-D2
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。

呼び径(A)80材質本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)仕様JIS 10K FFフランジ質量(kg)16寸法L(mm)290寸法H(mm)195流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ寸法d80RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする