QH1-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QH1-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952839
QH1-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952839

サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)75
内容量1個注文コード52952839品番QH1-D
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。

寸法A(mm)75寸法B(mm)75寸法C(mm)37接続口Rc材質SCS質量(kg)0.86呼び径(A)25適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下寸法d1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする