※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
110
54
62
75
93
110
140
155
180
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52952857
品番
QH1-D
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
50
接続口
Rc
材質
SCS
質量(kg)
2.4
呼び径(A)
40
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)
66
適合圧力(MPa)
0.7以下
寸法d
1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応