※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
280
70
94
133
175
204
229
260
280
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52952963
品番
QH2-D
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
寸法A(mm)
280
寸法B(mm)
200
接続口
Rc
材質
SUS
質量(kg)
14
呼び径(A)
80
流体温度(℃)
0.7以下
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)
95
寸法d
3
RoHS指令(10物質対応)
対応