曜日別特売
EKMH101VSN102MQ30S 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン 52954405

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)DC100
静電容量1000μF
内容量1個注文コード52954405品番EKMH101VSN102MQ30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
寸法L(mm)
30
定格電圧(V)
DC100
寸法D(Φmm)
25.4
静電容量
1000μF
定格リプル電流(mArms)
1.51
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52954405
2021-11-20
用途: 音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社 様

30年以上経った古い電子機器のメンテナンスで最も多いのが電解コンデンサーの不良ですが、それらの交換にKMHシリーズを多用しています。低インピーダンスで高温環境に強く、音質に特に癖がないのが信頼できる点です。

1人が参考にしています
対象商品 : 52954414
2021-11-20
用途: バイクパーツ製作
BONSAI MOTORCYCLE 様

安価に手に入って満足しています。このサイトは3500円以上で送料が無料なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする