曜日別特売
HHC-200-C 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ 52957388

HHC-200-C 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ 52957388
HHC-200-C 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ 52957388

安心鎖(足場チェーン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
長さ(m)2
内容量1本注文コード52957388品番HHC-200-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。

長さ(m)2リンク数46個寸法M(mm)1909±20寸法L(mm)2042質量(kg)1.24(1本)規格(社)仮設工業会認定品表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする