曜日別特売
1140X12.7X0.64X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 52957546

1140X12.7X0.64X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 52957546
1140X12.7X0.64X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 52957546

ロータリーバンドソー ブレード

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1140
厚さ(mm)0.64
内容量1箱(5本)注文コード52957546品番1140X12.7X0.64X14/18
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64長さ(mm)1140山数14/18 (バリツース)適合高速電機HRB-1140、アサダ736、7721
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03378496
2019-12-22
用途: 切断

何度もリピートしています.
よく切れて重宝しています.

対象商品 : 03378557
2019-05-13
用途: SUSパイプの切断
製造業

他の人も書いていましたが、最近の物は継ぎ目が良くない。切れ味は良いのですが、、、。

対象商品 : 03378444
2016-11-21
用途: 木工作業時

リョウビのバンドソーで木材の切断等に威力を発揮する。

対象商品 : 03378444
2015-11-02
用途: SS、SUS 切断
建設業・工事業

切れ味はいいのですが、あまり使用してないのに継ぎ目が破損してしまう

対象商品 : 03378575
2011-05-31
用途: 木工工房での切断作業

木工バンドソーに使用しています。挽き肌もそれほど粗くなく、少し仕上げ研磨すればOK。リョービBS51Nに使えます。

対象商品 : 03378557
2011-06-26
用途: 2t以下のSUSパイプ切断
水沢りんご園農・林・水産業

豆腐のように切れますが、継ぎ目は山が揃っていませんので多少振動が出ます。精度を求めず、量を切りたい場合には最高の一品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03378496
2012-03-08
用途: 角パイプ アングル 等 切断
永福興産

凄く良く切れる バンドが ?? 継ぎ目が 機関車トーマス ガタン ゴトン 50角 t2.3 パイプ 見事 7回目で 切れた 凄い切れ味 2本目の バンド も 機関車 でも 気を付けて ゆっくり ゆっくり 下ろすと 20っ本 程度 切れる こいつは、詐欺にあった様な物です 3本目 ただ今 使用中 怖い 間も無く 切れそう   前回のロット は 繋ぎが良かったのに 何で今回のは 品質悪いのか 改善するのか? しないのなら モノタローで 取引会社 変えたほうが 今後のためです。

10が参考にしています
2011-05-12
用途: パイプ切断作業
個人のお客様

切れないと思って見たら刃が逆になってました。
くるっと裏返せば刃の向きが元通りになって使えました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする