曜日別特売
P-HANGER パイプハンガー SUS304 トーステ 52960286

P-HANGER パイプハンガー SUS304 トーステ 52960286
P-HANGER パイプハンガー SUS304 トーステ 52960286

パイプハンガー SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S
ねじの呼びG1/2
内容量1個注文コード52960286品番P-HANGER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径4Sねじの呼びG1/2材質SUS304形状パイプハンガー質量(kg)0.31寸法B(mm)80.6寸法D2(Φmm)25.4寸法A(Φmm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする