トーステ
パイプハンガー SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
2.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
ねじの呼び
M10
G3/8
G1/2
W3/8
M10
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52960383
品番
P-HANGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
ねじの呼び
M10
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
質量(kg)
0.20
寸法B(mm)
56.4
寸法D2(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材