9854TEBHシロ テフレーヌビズ キングジム 52960715

 

9854TEBHシロ テフレーヌビズ キングジム 52960715
9854TEBHシロ テフレーヌビズ キングジム 52960715
9854TEBHシロ テフレーヌビズ キングジム 52960715
9854TEBHシロ テフレーヌビズ キングジム 52960715
9854TEBHシロ テフレーヌビズ キングジム 52960715

テフレーヌビズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズA5変形
内容量1冊注文コード52960715品番9854TEBHシロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640

書くときにリングが手に触れない!
ビジネスマン向きのモノトーンカラー。
独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
(※※リングノート「テフレーヌ」 ビズ ハンディを除く)
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

サイズA5変形適合【ルーズリーフ】専用ルーズリーフ(No.407HH-50)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×115×14付属品ルーズリーフ10枚(5mm方眼)仕様ハンディ材質不透明PP穴数8収納枚数(枚)(最大)30
注意
※最大収納枚数は、1mmあたり10枚の厚みを想定して算出しております。
※9854TEB、9855TEBのリーフを増やす場合は市販の各サイズのルーズリーフ、9854TEBHのリーフを増やす場合は専用ルーズリーフ(407HH-50)をそれぞれご使用ください。また、ご購入の際はサイズと穴数を必ずご確認ください。
※テフレーヌ、TEFRENUは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52960758
2020-09-24
用途: 通常のビジネス用途
サービス業

同じものを以前に買って使用していたが、表紙がたわんで、綺麗に閉じなくなり、買い替えとなった。新しいものも、少したわんでいて、1年で使えなくなるものと思われる。この点を改善してほしい。(以前使用のものは高さ10センチほどたわんだ)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする