信越化学工業
オイル型離型剤(耐熱性)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(1kg×10缶)
1缶(1kg)
1箱(1kg×10缶)
1缶(15kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
52960854
品番
KF-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観
淡黄色透明液体
比重
1.02(25℃)
不揮発分
98%以上(150℃×3h)
粘度(mm
2
/s)
900(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類