曜日別特売
TL-E17L-Z BK 導電オフィスチェア 導電ビニールレザー ノーリツイス 52961799

導電オフィスチェア 導電ビニールレザー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード52961799品番TL-E17L-Z BK
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ブラック座面高さ(mm)510~690本体質量(kg)9.2トラスコ品番195-4345質量(kg)9.2タイプ肘なし座高(mm)510~690
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする