ノーリツイス
導電オフィスチェア 導電ビニールレザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
色
ダークブラウン
ブラック
ダークブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
52961808
品番
TL-E17L-Z DBR
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
座面高さ(mm)
510~690
本体質量(kg)
9.2
トラスコ品番
195-4346
質量(kg)
9.2
タイプ
肘なし
座高(mm)
510~690
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません