DSSJ0419 ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック) 52961904

ねじなしノーマルベンドA型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びE19
内容量1個注文コード52961904品番DSSJ0419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

配管を直角に曲げるところに使用します。

材質SUS304および相当品質量(kg)0.11寸法L(mm)135呼びE19寸法D(Φmm)19.1寸法R(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする