DSSJ0475 ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック) 52961956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなしノーマルベンドA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びE75
内容量1個注文コード52961956品番DSSJ0475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

配管を直角に曲げるところに使用します。

材質SUS304および相当品質量(kg)3.12寸法L(mm)500呼びE75寸法D(Φmm)76.2寸法R(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする