DN-STAND2 土のう充填用スタンド たつ~る ver2 萩原工業 52961984

 

DN-STAND2 土のう充填用スタンド たつ~る ver2 萩原工業 52961984
DN-STAND2 土のう充填用スタンド たつ~る ver2 萩原工業 52961984

土のう充填用スタンド たつ~る ver2

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52961984品番DN-STAND2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土のうの充填作業が一人でできるようになり、時間短縮にも繋がります。
軽量で、コンパクトに丸める事ができ、持ち運びがしやすいです。

本体:ブラック、縁部:ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350材質本体:ポリプロピレン 縁部:ポリエチレン質量(g)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52961984
2021-07-29
用途: 掘った土を土嚢袋に詰めるのに使います。当たり前ですが。
タイセイ硝子店

今まではペール缶やバケツの底を抜いた物を使っていました。
この商品は、はたしてどんな物なのかと思い買ってみました。
土嚢袋の大きさに合わせて径が調節出来るのは良いと思います。
自重が軽いので、風の強い時は倒れそうではあります。

1が参考にしています
対象商品 : 52961984
2021-01-18
用途: 設備配管掘削時
根間設備建設業・工事業

1人作業で、とても役に立ちます。
土のう袋を持っててもらわなくても、1人で袋詰めが出来るので、助かります。
丸めて保管した後にクセがついていて、袋入れと土を一杯目入れるのが少し面倒でした。
少し土が、入れば問題無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする